Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1664530
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA02072K55BTA015
EAN/GTIN:
     5059041110020
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
Widerstand = 2.55kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MRA0207
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

MRA0207 Serie. 0·25W ±0·1% ±15ppm/°C, Axial. 1,15kΩ bis 17,4kΩ
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.55kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MRA0207
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1664530, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MRA02072K55BTA015, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,80*
€ 222,292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,42*
€ 220,6498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,11*
€ 204,8109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,86*
€ 198,5634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,30*
€ 175,287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.