Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol MRA0207 Metallschicht Widerstand 178kΩ ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1664516
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA0207178KBTA015
EAN/GTIN:
     5059041258869
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
Widerstand = 178kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MRA0207
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

MRA0207 Serie. 17,8kΩ bis 1MΩ. 0·25W ±0·1% ±15ppm/°C, Axial
Weitere Informationen:
Widerstand:
178kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MRA0207
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1664516, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MRA0207178KBTA015, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,70*
€ 243,593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,71*
€ 242,4149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,51*
€ 223,1369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,14*
€ 219,1266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,00*
€ 198,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.