Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 4.7Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 4.7Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 4.7Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1664112
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 4R7 J
EAN/GTIN:
     5059041164177
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtbreite = 16.5mm

HS10 und HS15 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
10W
Serie:
HS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtbreite:
16.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1664112, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS104R7J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,49*
€ 373,0531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,89*
€ 324,7391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,33*
€ 295,5127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,22*
€ 290,6218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,65*
€ 275,6635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.