Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 500mΩ ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 500mΩ ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1664107
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 R5 J
EAN/GTIN:
     5059041521154
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 500mΩ
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtlänge = 30mm

HS10 und HS15 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
500mΩ
Leistung:
10W
Serie:
HS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtlänge:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 1664107, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS10R5J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,03*
€ 334,4257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,33*
€ 266,9527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,66*
€ 217,3654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,72*
€ 184,1168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 142,82*
€ 169,9558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,28*
€ 159,7932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.