Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS50 Wickel Lastwiderstand 1.5Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS50 Wickel Lastwiderstand 1.5Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS50 Wickel Lastwiderstand 1.5Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1664044
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 1R5 J
EAN/GTIN:
     5059041264020
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 1.5Ω
Leistung = 50W
Serie = HS50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 14.8 x 72.5 x 29.7mm
Gesamtbreite = 29.7mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand 50 W in Aluminiumgehäuse, Serie HS. Die HS50-Serie von Widerständen in Aluminiumgehäusen von Arcol bietet hohe Leistung und ein gutes Mittel aus Spitzenimpulsbelastbarkeit und Volumen. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage werden gemäß IEC 115 und MIL 18546 gefertigt. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage sind für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse ausgelegt. Dies gewährleistet eine maximale Leistung. Eigenschaften und Vorteile:. Bei hoher Umgebungstemperatur verringert sich die Abgabe linear auf Null bei +200 °C. Drahtgewickelt zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Kompakte Größe für Nennleistung
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5Ω
Leistung:
50W
Serie:
HS50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
14.8 x 72.5 x 29.7mm
Gesamtbreite:
29.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1664044, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS501R5J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,1415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,18*
€ 114,4542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,39*
€ 112,3241
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 90,79*
€ 108,0401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,29*
€ 95,5451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,52*
€ 83,9188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,83*
€ 74,7677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.