Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand 3.3Ω ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand 3.3Ω ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1663822
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 3R3 J
EAN/GTIN:
     5059041264839
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 3.3Ω
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 24.1 x 88 x 47.5mm
Gesamthöhe = 24.1mm

Serie HS75, 75 Watt, Serie HS100, 100 Watt und Serie HS150, 150 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3Ω
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
24.1 x 88 x 47.5mm
Gesamthöhe:
24.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1663822, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS1003R3J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,5003*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 7,23334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,1904*
€ 476,22658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 367,6302*
€ 437,47994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 359,83035*
€ 428,19812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,7703*
€ 419,79666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,5003*
€ 387,34536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.