Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FLM ENG KIT 23, Durchsteck Kondensator-Kit, 22-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1663229
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLM ENG KIT 23
EAN/GTIN:
     5059043165851
Suchbegriffe:
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
Filmkondensator
Folienkondensator
Stückzahl = 22
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial = Polyester
Spannungsbereich = 40 → 250 V ac, 63 → 1000V dc
Mindestspannung = 63V dc
Max. Spannung = 1000V dc
Kapazitätsbereich = 0.001 μF → 100µF
Weitere Informationen:
Stückzahl:
22
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial:
Polyester
Spannungsbereich:
40 → 250 V ac, 63 → 1000V dc
Mindestspannung:
63V dc
Max. Spannung:
1000V dc
Kapazitätsbereich:
0.001 μF → 100µF
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, kemet folienkondensator, kondensator sortiment, folienkondensator durchsteckmontage, 1663229, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, FLMENGKIT23, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 51,83*
€ 77,57*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,43*
€ 104,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.