Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 4-Elem., ODER, ACT, 24mA, 14-Pin, SOIC, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikgatter, 4-Elem., ODER, ACT, 24mA, 14-Pin, SOIC, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1662760
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT32SCX
EAN/GTIN:
     5059042256642
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = ACT
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

74ACT-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
ACT
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74act, 1662760, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, 74ACT32SCX, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.