Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Buchse gerade 3-polig Kabelmontage versilbert XLR-Steckverbinder, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-166254
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FXX
EAN/GTIN:
     7613187000027
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Silber
Gehäusematerial = Zink
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 50 V
Kontaktmaterial = Bronze
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Silber
Gehäusematerial:
Zink
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
50 V
Kontaktmaterial:
Bronze
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 166254, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Neutrik, NC3FXX, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 4,65*
€ 5,46*
ab € 3,38*
€ 4,92*
€ 3,90*
ab € 3,83*
€ 5,59*
1 Tag
643
€ 5,95*
ab € 3,80*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3MXX
ab € 2,48*
Zubehör
Neutrik
XXCR
ab € 0,171*
Zubehör
Neutrik
XXR-0
ab € 0,177*
Zubehör
Neutrik
XXR-2
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-3
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-4
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-5
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-6
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-7
ab € 0,18*
Zubehör
Neutrik
XXR-8
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-9
ab € 0,18*
Zubehör
Neutrik
XXR-1
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,10*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 46,37*
Zubehör
Neutrik
XXR 1-9
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.