Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Inverter Schmitt-Trigger Hex 18.5ns, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1662455
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHC14MTCX
EAN/GTIN:
     5059042506532
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 18.5ns
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = VHC
Abmessungen = 5 x 4.4 x 0.9mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 4.4mm

Produktfamilie 74VHC, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung 2,0 – 5,5 Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
18.5ns
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
VHC
Abmessungen:
5 x 4.4 x 0.9mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
4.4mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, inverter ic, 1662455, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, 74VHC14MTCX, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.