Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Inverter Schmitt-Trigger, Open Collector Hex 15ns, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661617
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT14SCX
EAN/GTIN:
     5059042261417
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 15ns
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -75mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 75mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = ACT
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V

74ACT-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
15ns
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-75mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
75mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
ACT
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, inverter ic, 1661617, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, 74ACT14SCX, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
3
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,657*
1 Tag
2030
5
€ 14,99*
ab € 0,246*
€ 0,898*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.