Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller LPC13 ARM Cortex M3 32bit SMD 32 KB LQFP 48-Pin 72MHz 8 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660275
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1313FBD48,151
EAN/GTIN:
     5059041138109
Suchbegriffe:
Encoder IC
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = LPC13
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C

ARM Cortex-M3 Mikrocontroller, NXP. Die NXP ARM Cortex-M3-basierten Mikrocontroller für eingebettete Anwendungen sind in einem hohen Maß integriert und bieten Systemerweiterungen wie z. B. geringere Leistungsaufnahme, erweiterte Debugging-Funktionen und mehr Blockintegration. Der Cortex-M3 Kern arbeitet bei bis zu 150 MHz Bis zu 512 KB Flash-Speicher und bis zu 64 KB SRAM auf dem Chip Niedriger Energieverbrauch bis zu 200 μA/MHz für LPC13xx Geräte Neuer Wake-up Interrupt-Controller (WIC), geschachtelter Zeitgeber mit gerichteter Unterbrechung (NVIC) und MPU Verfügbar mit erweiterten Peripheriegeräten wie Ethernet, USB-Host/OTG/Gerät, CAN, I²S, Fast-mode Plus (Fm +) I²C, 12-Bit-ADC, Motorsteuerungs-PWM, Quadratur-Encoder-Schnittstelle und mehr.
Weitere Informationen:
Familie:
LPC13
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: nxp mikrocontroller, 1660275, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, LPC1313FBD48,151, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.453,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 5,81228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.544,98*
€ 1.838,5262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.522,33*
€ 1.811,5727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.477,03*
€ 1.757,6657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.461,93*
€ 1.739,6967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.453,07*
€ 1.729,1533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.