| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-166018 Herst.-Nr.: 0 101 507 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reset-Typ = Keine Rückstellung Anzahl der Stellen = 4 Zählrichtung = Abwärts Ziffernhöhe = 4,2 mm Durchmesser der Antriebsachse = 3mm
Aufbau 1:10 Umdrehungszähler - Serie 101. Aufbau Summierzähler (Addition oder Subtraktion) 4 Ziffern, 4,2 mm hoch Übersetzungsverhältnis von 1:10, mit max. 100 U/min Rechts drehend Abmessungen (H x B x T): 19,5 x 32 x 21 mm Weitere Informationen: | | Reset-Typ: | Keine Rückstellung | Anzahl der Stellen: | 4 | Zählrichtung: | Abwärts | Ziffernhöhe: | 4,2 mm | Durchmesser der Antriebsachse: | 3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 166018, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0101507, Automation & Control Gear, Process Control, Counters |
| | |
| |