Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex LVC NOT TSSOP Schmitt-Trigger Push-Pull' ESR 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660160
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC14AT14-13
EAN/GTIN:
     5059043285184
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = NOT
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7 ns @ 2.7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm
Höhe = 1.05mm

Produktfamilie 74LVC, Diodes Inc. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
NOT
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7 ns @ 2.7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Schmitt-Trigger, 74lvc, 1660160, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74LVC14AT1413, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0825*
€ 0,1063*
1
€ 6,90*
ab € 0,1007*
€ 0,7566*
2 Tage
1880
5
€ 14,99*
ab € 0,0895*
€ 0,7977*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,0982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 265,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.