Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Multiplexer, 16-Pin, DHVQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1659947
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4052BQ,115
EAN/GTIN:
     5059043361543
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DHVQFN
Abmessungen = 3.6 x 2.6 x 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Decoder/Multiplexer Familie 74HC, Nexperia. Decoder, Multiplexer, Demultiplexer und analoge Schalter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DHVQFN
Abmessungen:
3.6 x 2.6 x 0.95mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Analogschalter, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 1659947, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Nexperia, 74HC4052BQ,115, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.