Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 4-Elem., NAND, LV, Single Ended, 12mA, 14-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Logikgatter, 4-Elem., NAND, LV, Single Ended, 12mA, 14-Pin, TSSOP, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1658878
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV00PW,112
EAN/GTIN:
     5059043994338
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LV
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 31 ns @ 15 pF
Arbeitsspannnung min. = 1 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 12mA
Breite = 4.5mm

Produktfamilie 74LV, Nexperia. Niederspannungs-CMOS-Logik Betriebsspannung: 1,0 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LV
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
31 ns @ 15 pF
Arbeitsspannnung min.:
1 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
12mA
Breite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, 74lv logic, 1658878, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74LV00PW,112, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2400
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,18*
3
€ 5,90*
ab € 0,118*
€ 0,356*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2400 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.400 Stück
Mindestbestellmenge: 2400 Stück ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.