Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schieberegister 8-Bit Schieberegister 74LVC Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin QFN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658733
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC595ABQ,115
EAN/GTIN:
     5059043982762
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Gehäusegröße = QFN
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = 74LVC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Abmessungen = 3.6 x 2.6 x 0.95mm
Trigger-Typ = Negative Flanke, positive Flanke
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
QFN
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
74LVC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Abmessungen:
3.6 x 2.6 x 0.95mm
Trigger-Typ:
Negative Flanke, positive Flanke
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, 1658733, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74LVC595ABQ,115, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
1
€ 5,90*
ab € 0,265*
€ 0,785*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.