Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., NAND, LV, Push-Pull, 12mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., NAND, LV, Push-Pull, 12mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     108EL-1658686
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LV132AS14-13
EAN/GTIN:
     5059043992495
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LV
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 11 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 12mA
Länge = 8.74mm

Produktfamilie 74LV, Diodes Zetex
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LV
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
11 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
12mA
Länge:
8.74mm
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Schmitt-Trigger, nand schmitt-trigger, 74lv logic, 1658686, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, DiodesZetex, 74LV132AS1413, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,141*
5
€ 5,90*
ab € 0,0924*
€ 0,2541*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 352,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.