Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Inverter, TTL Dual 7 ns @ 50 pF, SC-88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Inverter, TTL Dual 7 ns @ 50 pF, SC-88
Artikel-Nr.:
     108EL-1658570
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2G04GW,125
EAN/GTIN:
     5059043063287
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion = Inverter
Ausgangs-Typ = TTL
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-88
Pinanzahl = 6
Logikfamilie = LVC
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 2.2mm
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Ausgangs-Typ:
TTL
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-88
Pinanzahl:
6
Logikfamilie:
LVC
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
2.2mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74TTL, 74TTL Logic, 74TTL Logik, TTL Logic, TTL-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, 74lvc, 1658570, Halbleiter, Logik ICs, Nexperia, 74LVC2G04GW,125, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0449*
€ 0,0729*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,342*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.