Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Analoger Schalter, 16-Pin, SOIC, 3,3 V- einzeln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658547
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV4053D,112
EAN/GTIN:
     5059043994536
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Produktfamilie 74LV, Nexperia. Niederspannungs-CMOS-Logik Betriebsspannung: 1,0 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, 74lv logic, 1658547, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Nexperia, 74LV4053D,112, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,28397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,59*
€ 414,8221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,20*
€ 409,598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 305,56*
€ 363,6164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,93*
€ 353,3467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,97*
€ 337,9243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.