Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 1kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOIC, 200ns SMD 128 x 8 Bit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics 1kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOIC, 200ns SMD 128 x 8 Bit,
Artikel-Nr.:
     108EL-1657735
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M93C46-WMN6TP
EAN/GTIN:
     5059042386882
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
Speicher Größe = 1kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 Bit, 64 x 16 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8 bit,16bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Zugriffszeit max. = 200ns

EEPROM mit seriellem Zugriff, Microwire, STMicroelectronics. MICROWIRE™-Bus gemäß Industriestandard
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 Bit, 64 x 16 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8 bit,16bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Zugriffszeit max.:
200ns
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1657735, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M93C46WMN6TP, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,111*
€ 0,142*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,178*
25
€ 5,90*
ab € 0,103*
€ 0,229*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 445,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.