Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657492
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LF33CDT-TR
EAN/GTIN:
     5059042381993
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 16 mV
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.5mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 6.6mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
16 mV
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.5mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
6.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1657492, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LF33CDTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.519,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,6076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.663,125*
€ 1.979,11875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.651,90*
€ 1.965,761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.593,85*
€ 1.896,6815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.557,325*
€ 1.853,21675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.519,00*
€ 1.807,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.