Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 2,048 MB LQFP 144-Pin 180MHz 256 KB RAM 2xUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656646
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F439ZIT6
EAN/GTIN:
     5059042387711
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 2,048 MB
Grenzfrequenz = 180MHz
RAM Speicher-Größe = 256 KB
USB-Kanäle = 2
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der CAN-Kanäle = 2
A/D-Wandler = 24 x 12 Bit

Mikrocontroller STM32F429/439, STMicroelectronics. Die Mikrocontroller der Serie STM32 F429/F439 basieren auf dem Mikrocontroller ARM ;sup>® ;/sup> Cortex™ M4 mit 180-MHz-CPU mit bis zu 256 KB SRAM und bis zu 2 MB Dualbank-Flash mit SDRAM-Schnittstelle, Chrom-ART und LCD-TFT-Controller. Der Crypto-/Hash-Prozessor des STM32F439 bietet eine Hardware-Beschleunigung für AES 128, 192, 256, Triple DES und Hash (MD5, SHA-1). Die STM32F429/439 Cortex M4-Kernarchitektur von ST bietet verbesserte E/As und Peripheriegeräte einschließlich serieller Audio-Schnittstelle (SAI), echtem Zufallszahlgenerator (RNG) und Echtzeituhr, DACs, ADCs, 16-bit- und 32-bit-Zeitgebern. Hinzu kommen Stromsparmodi, die das Design von energiesparenden Anwendungen ermöglichen. Darüber hinaus verfügt er über Ethernet MAC und eine Kameraschnittstelle für CMOS-Sensoren. Die MCUs der Serien STM32 F429/439 mit 32-bit-Flash bieten eine Gleitkommaeinheit (FPU) mit Befehlen für digitale Signalverarbeitung (DSP) und einer Speicherschutzeinheit (MPU), die zu einer höheren Anwendungssicherheit beiträgt. Sie decken einen großen Anwendungsbereich ab einschließlich Motorantrieben und Anwendungssteuerung, industrielle Anwendungen: Wechselrichter, SPS, Scanner, HLK, Video-Gegensprechanlagen und medizintechnische Geräte.. ARM 32-bit Cortex™ M4 CPU mit FPU LCD-TFT-Controller Chrom-ART-Beschleunigung Adaptive Echtzeitbeschleunigung (Art Accelerator™) Flash-Speicher: bis zu 2 MB; SRAM: bis zu 256+4 KB (einschließlich 64 KB CCM (Core Coupled Memory) Daten-RAM Stromversorgung: 1,8 V bis 3,6 V Zeitgeber: 16-bit- und 32-bit-Zeitgeber DACs, 12-bit-ADCs Echtzeituhr (RTC) Echter Zufallszahlgenerator (RNG) Crypto-/Hash-Prozessor (nur STM32F437) Audioanschluss: dedizierte audio PLL, I ;sup>2 ;/sup>S, serielle Audio-Schnittstelle (SAI) Kommunikationsschnittstellen: USARTs, UARTs, SPI, I ;sup>2 ;/sup>C, CAN und SDIO Erweiterbarer Speicherbereich : flexibler Speichercontroller und Unterstützung von Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR-, NAND- und SDRAM-Speicher
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
2,048 MB
Grenzfrequenz:
180MHz
RAM Speicher-Größe:
256 KB
USB-Kanäle:
2
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der CAN-Kanäle:
2
A/D-Wandler:
24 x 12 Bit
Weitere Suchbegriffe: 1656646, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F439ZIT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
360
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 19,34*
1
€ 5,90*
ab € 13,73*
€ 26,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 6.962,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.