Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Klasse A-B Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono 1.5MHz MSOP 1.2W 8-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Klasse A-B Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono 1.5MHz MSOP 1.2W 8-Pin +85 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-1656566
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS4990IST
EAN/GTIN:
     5059042388039
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Leistung max. = 1.2W
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,2 → 5,5 V
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Differential
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.5MHz
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Kopfhörer- und Audioverstärker mit geringer Leistungsaufnahme, STMicroelectronics. Filterlose Klasse-D-Architekturen der Klasse AB für optimale Audio-Leistung und Energieeffizienz Integrierte Eigenschaften für kappen- und filterlose Verstärkung
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Leistung max.:
1.2W
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,2 → 5,5 V
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.5MHz
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, 1656566, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, TS4990IST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.