Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 64kbit EEPROM-Chip, Seriell-I2C Interface, SOIC, 900ns SMD 8K x 8 bit, 8k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656448
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC64T-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040120693
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 64kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Zugriffszeit max. = 900ns

Der 24LC64 ist ein 64 KB I2C™-kompatibler serieller EEPROM von Microchip Technology Inc. Das Gerät ist als einzelner 8K-x-8-Bit-Speicherblock mit einer seriellen Schnittstelle mit zwei Leitungen organisiert. Das Niederspannungs-Design ermöglicht Betrieb bis zu 2,5 V mit Standby- und aktiven Ströme von lediglich je 1 μA und 1 mA. Es wurde für fortschrittliche, energiesparende Anwendungen wie z. B. persönliche Kommunikations- oder Datenerfassungsgeräte entwickelt.Einzelversorgung mit Betrieb bis herunter auf 2,5 VEnergiesparende CMOS-TechnologieSerielle Schnittstelle mit 2 Leitungen, I²C™-kompatibelKaskadierbar auf bis zu 8 GeräteSchmitt-Trigger-Eingänge zur EntstörungSlope Control am Ausgang zur Beseitigung von ErdungsprellenTaktkompatibilität mit 100 kHz und 400 kHzSeitenschreibezeit 5 ms, typischLösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung32 Byte SeitenschreibpufferHardware-SchreibschutzESD-Schutz > 4000 VMehr als 1 Million Lösch-/SchreibzyklenDatenspeicherung > 200 JahreWerkseitige Programmierung verfügbar
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Zugriffszeit max.:
900ns
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1656448, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC64TISN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.