Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler DFN, 6-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655542
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD39050PUR
EAN/GTIN:
     5059042508482
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,01 %/V
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 200µA
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Eingangsspannung min. = 1,5 V
Breite = 3.1mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,01 %/V
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
200µA
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Eingangsspannung min.:
1,5 V
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1655542, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD39050PUR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,75*
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.