Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC10-K/277 Schaltnetzteil, AUS 12V dc / ±420mA 2-Kanal 10W, EIN 85 → 305V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654966
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC10-12DK/277
EAN/GTIN:
     5059039737529
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = ±420mA
Nennleistung = 10W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 85 → 305V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 52.5mm
Breite = 27.4mm
Tiefe = 23mm
Wirkungsgrad = 82%
Gewicht = 65g
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
±420mA
Nennleistung:
10W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
85 → 305V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
52.5mm
Breite:
27.4mm
Tiefe:
23mm
Wirkungsgrad:
82%
Gewicht:
65g
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen netzteil, 1654966, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC1012DK277, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 13,388*
1
€ 4,00*
ab € 10,19*
€ 15,04*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 9,65*
€ 15,17*
1
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 16,38*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 13,388*
€ 15,93172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,718*
€ 15,13442
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,33867*
€ 14,68302
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,95867*
€ 14,23082
pro Stück
ab 375 Stück
€ 11,56934*
€ 13,76751
pro Stück
ab 750 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 200,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.