Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP111T-300E/TT, Mikropower 2.886V SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung MCP111T-300E/TT, Mikropower 2.886V SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1654886
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP111T-300E/TT
EAN/GTIN:
     5059040212145
Suchbegriffe:
1654886
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Mikropower Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 2.886V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

MCP111 Spannungsüberwachung
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikropower Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
2.886V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.306,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,43545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.452,87*
€ 1.728,9153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.442,43*
€ 1.716,4917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.386,63*
€ 1.650,0897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.350,03*
€ 1.606,5357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.306,35*
€ 1.554,5565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.