Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12-Bit ADC MCP3201-BI/P, 100ksps PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 12-Bit ADC MCP3201-BI/P, 100ksps PDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1654833
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3201-BI/P
EAN/GTIN:
     5059040211902
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12-Bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Pseudo-Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm

Analog-Digital-Wandler Serie MCP30/MCP32/MCP33 mit Register für schrittweise Annäherung (SAR)
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12-Bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Pseudo-Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, a d converter, 1654833, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3201BIP, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,73*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,72*
€ 5,08*
2 Tage
115
5
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 5,83*
1
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 8,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 223,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.