Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12-Bit ADC MCP3204-BI/P Quad, 100ksps PDIP, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 12-Bit ADC MCP3204-BI/P Quad, 100ksps PDIP, 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1654749
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3204-BI/P
EAN/GTIN:
     5059040184749
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 12-Bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur max. = 125 °Cmm

Analog-Digital-Wandler Serie MCP30/MCP32/MCP33 mit Register für schrittweise Annäherung (SAR)
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
12-Bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
125 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 1654749, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3204BIP, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,85*
2 Tage
84
1
€ 14,99*
ab € 4,49*
€ 8,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 175,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.