Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 120mA Ladungspumpe MSOP, 8-Pin, 650 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654689
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1252-ADJI/MS
EAN/GTIN:
     5059040221512
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Reglertyp = Ladungspumpe
Ausgangsspannung = 1,5 → 5,5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 650 kHz
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 3mm

DC-DC-Konverter der Ladungspumpe, Microchip
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Ladungspumpe
Ausgangsspannung:
1,5 → 5,5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
650 kHz
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 1654689, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1252ADJIMS, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,85*
2 Tage
210
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 2,51*
1
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.