Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP130-475DI/TO, TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654594
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP130-475DI/TO
EAN/GTIN:
     5059040212664
Suchbegriffe:
1654594
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = THTms
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.71 x 3.62 x 4.62mm
Überwachungsspannung max. = 4.75V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikrocontroller-Überwachungs- und Reset-Stromkreis MCP130. Der Microchip MCP130 ist eine Spannungsüberwachung, die einen Mikrocontroller oder ein anderes Gerät bei Unterspannung im Reset hält. Während des Starts und bei einem Brownout sendet der MCP130 ein Reset-Signal über einen Active-Low-Reset-Stift. Der MCP130 verfügt über einen internen Pull-Up-Widerstand mit 5 kΩ. Merkmale. Hält Mikrocontroller im Reset, bis die Versorgungsspannung einen stabilen Pegel erreicht Setzt Mikrocontroller bei Versorgungsausfall zurück Active-Low-RESET-Stift Ausgang mit offenem Kollektor Interner Pull-Up-Widerstand, 5 kΩ Hält RESET für 350 ms (typisch) RESET auf Vcc = 1,0 V Genauigkeit von ±125 mV für 5-V-Systeme, ±75 mV für 3-V-Systeme über Temperaturbereich 45 μA typischer Betriebsstrom
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
THTms
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.71 x 3.62 x 4.62mm
Überwachungsspannung max.:
4.75V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,46684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 554,31*
€ 659,6289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 546,58*
€ 650,4302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 516,46*
€ 614,5874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 501,01*
€ 596,2019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 466,84*
€ 555,5396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.