Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Verzögerungsleitung CMOS, LVPECL, LVTTL LVPECL MLF 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Verzögerungsleitung CMOS, LVPECL, LVTTL LVPECL MLF 32-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1654196
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89295UMG
EAN/GTIN:
     5059040140424
Suchbegriffe:
1654196
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Verzögerungsleitungen und Zeitglied...
Logikfunktion = Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ = CMOS, LVPECL, LVTTL
Logik-Ausgangspegel = LVPECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MLF
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5 x 5 x 0.84mm
Inkrementaler Absolutwert = 0.01ns
Verzögerung erster Schritt = 3.2ns
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Anzahl der Verzögerungseingänge = 1
Arbeitsspannnung min. = 2,375 V

Verzögerungsleitungen, Microchip
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ:
CMOS, LVPECL, LVTTL
Logik-Ausgangspegel:
LVPECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MLF
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5 x 5 x 0.84mm
Inkrementaler Absolutwert:
0.01ns
Verzögerung erster Schritt:
3.2ns
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Anzahl der Verzögerungseingänge:
1
Arbeitsspannnung min.:
2,375 V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 11,71*
1 Tag
58
1
€ 14,99*
ab € 11,51*
€ 20,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 702,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.