Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MIC6315-29D4UY-TR, SOT-143 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654053
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC6315-29D4UY-TR
EAN/GTIN:
     5059040234581
Suchbegriffe:
1654053
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-143
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 2.92 x 1.3 x 0.9mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Mikroprozessor-Überwachungs- und -Rückstellkreis MIC6315
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-143
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
2.92 x 1.3 x 0.9mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.159,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,38654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.291,35*
€ 1.536,7065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.276,59*
€ 1.519,1421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.229,04*
€ 1.462,5576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.196,34*
€ 1.423,6446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.159,62*
€ 1.379,9478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.