Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 7.7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon CD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 7.7mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1654012
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCD1E101MCL1GS
EAN/GTIN:
     5059043979229
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
Höhe = 7.7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Serie CD, niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 7.7mm
Höhe:
7.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko 100µf 25v, chip kondensator, smd kondensator 025v, 1654012, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCD1E101MCL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,061*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,15229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,42*
€ 207,5598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,215*
€ 204,93585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,93*
€ 190,3167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,962*
€ 184,40478
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,061*
€ 163,10259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.