Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 400V dc, Ø 18mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654007
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCS2G680MHD
EAN/GTIN:
     5059043544731
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 1.47A

Nichicon Serie CS Hohe Zuverlässigkeit. Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Nichicon CS-Serie sind Produkte mit hoher Zuverlässigkeit in Miniaturausführung, die eine Lebensdauer von 10.000 Stunden haben. Die CS-Serie verfügt über einen großen Temperaturbereich, einen Nennspannungsbereich von 200 bis 450 V und einen hohen Brummstrom. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden Bleifreies Reflow-Löten
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
1.47A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 400v, elektrolyt kondensator tht, nichicon alu elko, 1654007, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCS2G680MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,11*
€ 116,7509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,67*
€ 116,2273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,81*
€ 114,0139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,69*
€ 101,9711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,15*
€ 90,6185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.