Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon NS, THT Polymer Alu Kondensator, Elko 15μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653887
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     RNS1E150MDS1JX
EAN/GTIN:
     5059043053257
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 15µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Polymer
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = NS

Festelektrolytkondensatoren, radial, Serie NS. Großartige Frequenz- und Temperaturkennlinie durch funktionale Polymerkathode Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich Hohe Brummstromvermögen Lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit Anwendungen umfassen: Schaltnetzteil und DC/DC-Wandler; Netzteile für Notstromversorgung mit CPU (VRM usw.) und Miniatur-Hochleistungsnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
15µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Polymer
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
NS
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, nichicon alu elko, 1653887, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, RNS1E150MDS1JX, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,34515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 782,04*
€ 930,6276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 759,20*
€ 903,448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 729,22*
€ 867,7718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 712,56*
€ 847,9464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 690,30*
€ 821,457
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.