Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon NS, THT Polymer Alu Kondensator, Elko 10μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653886
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     RNS1E100MDS1JT
EAN/GTIN:
     5059043978536
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Polymer
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 7mm
Höhe = 7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Festelektrolytkondensatoren, radial, Serie NS. Großartige Frequenz- und Temperaturkennlinie durch funktionale Polymerkathode Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich Hohe Brummstromvermögen Lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit Anwendungen umfassen: Schaltnetzteil und DC/DC-Wandler; Netzteile für Notstromversorgung mit CPU (VRM usw.) und Miniatur-Hochleistungsnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Polymer
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 7mm
Höhe:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 10µf 25v elektrolytkondensator, alu elko, nichicon alu elko, 1653886, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, RNS1E100MDS1JT, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,27382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 611,94*
€ 728,2086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 594,24*
€ 707,1456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,72*
€ 685,1068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 565,40*
€ 672,826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 547,64*
€ 651,6916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.