Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon QR, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2700μF ±20% / 450V dc, Ø 76.2mm x 80mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653859
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LQR2W272MSEH
EAN/GTIN:
     5059043991269
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2700µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 76.2 (Dia.) x 80mm
Höhe = 80mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 76.2mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

Serie QR
Weitere Informationen:
Kapazität:
2700µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
76.2 (Dia.) x 80mm
Höhe:
80mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
76.2mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, nichicon alu elko, alu elko, alu elko 450vdc, 1653859, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LQR2W272MSEH, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 62,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,09*
€ 446,3571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,06*
€ 417,7614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 333,40*
€ 396,746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,87*
€ 387,7853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,92*
€ 369,9948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.