Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon LNY, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 5600μF ±20% / 450V dc, Ø 76.2mm x 125mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653839
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LNY2W562MSEH
EAN/GTIN:
     5059043111117
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 5600µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 76.2 (Dia.) x 125mm
Höhe = 125mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 76.2mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = LNY

Nichicon Serie NY. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie NY von Nichicon sind Kondensatoren mit Schraubanschlussklemme zur Klemmbefestigung und bieten einen breiten Betriebstemperaturbereich und einen Nennkapazitätsbereich von 620 bis 22000 μF, hohe Brummstrombeständigkeit und eine besonders lange Lebensdauer von 2000 Stunden. Diese NY-Elektrolytkondensatoren sind für den Einsatz in industriellen Netzteilen für Wechselrichterkreise geeignet. Lastlebensdauer von 2000 Stunden Hoher Brummstrom Flammhemmend
Weitere Informationen:
Kapazität:
5600µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
76.2 (Dia.) x 125mm
Höhe:
125mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
76.2mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
LNY
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, becherelko 450v, becherelko, nichicon alu elko, 1653839, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LNY2W562MSEH, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 78,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 469,71*
€ 558,9549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,79*
€ 512,6401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,96*
€ 493,8024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,25*
€ 484,6275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,18*
€ 466,6942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.