Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon QR, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 400V dc, Ø 51mm x 110mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653705
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LQR2G222MSEF
EAN/GTIN:
     5059043353456
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51 (Dia.) x 110mm
Höhe = 110mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 51mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 5000h
Brummstrom = 10.4A

Serie QR
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51 (Dia.) x 110mm
Höhe:
110mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
51mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
5000h
Brummstrom:
10.4A
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 400v 2200µf, alu elko, nichicon alu elko, 1653705, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LQR2G222MSEF, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 39,968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,95*
€ 412,8705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,74*
€ 332,8906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,93*
€ 278,3767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,53*
€ 250,5307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,84*
€ 237,8096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.