Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CW, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon CW, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1653703
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCW1V331MNL1GS
EAN/GTIN:
     5059043980942
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 330µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 7000h
Polarisiert = Polar

Serie CW, niedrige Impedanz. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie CW SMD-Ausführung mit einer Lastlebensdauer von 7000 Stunden bei +105 °C Niedriger Impedanz-Temperaturbereich bis +105 °C Geeignet für automatische Bestückungsmaschinen, die mit Trägerband gespeist werden
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
7000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 35v, becherelko, becherelko 330µf, 1653703, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCW1V331MNL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.