Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon NS, THT Polymer Alu Kondensator, Elko 330μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653701
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     RNS1C331MDN1PH
EAN/GTIN:
     5059043979939
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Polymer
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Äquivalenter Serienwiderstand = 10mΩ

Festelektrolytkondensatoren, radial, Serie NS. Großartige Frequenz- und Temperaturkennlinie durch funktionale Polymerkathode Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich Hohe Brummstromvermögen Lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit Anwendungen umfassen: Schaltnetzteil und DC/DC-Wandler; Netzteile für Notstromversorgung mit CPU (VRM usw.) und Miniatur-Hochleistungsnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Polymer
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Äquivalenter Serienwiderstand:
10mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 330µf 16v, alu elko, nichicon alu elko, 1653701, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, RNS1C331MDN1PH, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,42622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,99*
€ 318,9081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,18*
€ 310,8042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,01*
€ 284,4219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,05*
€ 272,5695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,11*
€ 253,6009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.