Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653673
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1E331MPD
EAN/GTIN:
     5059043996608
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Brummstrom = 760mA

Radialkondensatoren Serie PW 6,3 bis 35 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Brummstrom:
760mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 330 µf 25v, alu elko, nichicon alu elko, 1653673, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPW1E331MPD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,99*
€ 59,4881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,45*
€ 45,7555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,13*
€ 44,1847
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.