Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 100V dc, Ø 8mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653647
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCD2A220MNL1GS
EAN/GTIN:
     5059043530529
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Serie CD, niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 22uf 100 v, chip kondensator, chip-kondensator 100v, 1653647, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCD2A220MNL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,29*
2
€ 5,90*
ab € 0,147*
€ 0,714*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.