Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653641
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCD1E331MNL1GS
EAN/GTIN:
     5059043992051
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = CD%

Serie CD, niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
CD%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 330µf 25v smd elko, chip kondensator, smd kondensator 025v, 1653641, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCD1E331MNL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,25326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,02*
€ 191,6138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,60*
€ 189,924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,00*
€ 177,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,20*
€ 171,598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,63*
€ 150,6897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.