Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon QR, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1500μF ±20% / 400V dc, Ø 51mm x 80mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653636
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LQR2G152MSEF
EAN/GTIN:
     5059043978482
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1500µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51 (Dia.) x 80mm
Höhe = 80mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 51mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 5000h
Leckstrom = 2320 μA

Serie QR
Weitere Informationen:
Kapazität:
1500µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51 (Dia.) x 80mm
Höhe:
80mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
51mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
5000h
Leckstrom:
2320 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, nichicon alu elko, alu elko, alu elko 400 vdc, 1653636, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LQR2G152MSEF, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 46,894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,21*
€ 351,2999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,51*
€ 334,9969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,69*
€ 303,0811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,18*
€ 295,3342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,47*
€ 279,0193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.