Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TC54VN2702ECB713, SOT-23A 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TC54VN2702ECB713, SOT-23A 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1653586
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC54VN2702ECB713
EAN/GTIN:
     5059040213999
Suchbegriffe:
1653586
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max. = 2.75V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Arbeitsspannnung min. = 0,7 VV

Spannungsüberwachung TC54
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max.:
2.75V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Arbeitsspannnung min.:
0,7 VV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.248,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,41608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.393,29*
€ 1.658,0151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.380,78*
€ 1.643,1282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.326,63*
€ 1.578,6897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.290,45*
€ 1.535,6355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.248,24*
€ 1.485,4056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.