Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TC54VC4302ECB713, SOT-23A 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TC54VC4302ECB713, SOT-23A 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1653584
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC54VC4302ECB713
EAN/GTIN:
     5059040221598
Suchbegriffe:
1653584
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max. = 4.39V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Spannungsüberwachung TC54
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max.:
4.39V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.518,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,50607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.680,51*
€ 1.999,8069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.662,12*
€ 1.977,9228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.597,62*
€ 1.901,1678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.558,71*
€ 1.854,8649
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.518,21*
€ 1.806,6699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.