Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit DAC MCP4921-E/MS, MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 12 bit DAC MCP4921-E/MS, MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)
Artikel-Nr.:
     108EL-1653555
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4921-E/MS
EAN/GTIN:
     5059040212381
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = 1%FSR
Integrale Nichtlinearität = 12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm

12-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4921/4922
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1653555, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4921EMS, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,07*
1 Tag
1772
1
€ 14,99*
ab € 1,87*
€ 3,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 307,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.